LAPP ITALIA SRL - LPP21700648 ED-IE-AX-M12D-5-67 - 21700648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kabelaußendurchmesser - 6.7...9.7 mm
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 60 V
Verschmutzungsgrad - 2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Packung
1 ST
EAN
4044777470310
Artikelnummer
LPP21700648
Herstellernummer
21700648
Hersteller
LPP
Für Kabelaußendurchmesser:
6.7...9.7 mm
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


