Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700641 EPIC DATA CCR - 21700641

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP21700641 EPIC DATA CCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Durchmesser des Steckverbinders - 19 mm

  • Anzahl der Datenkontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5...9.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777302222

Artikelnummer

LPP21700641

Herstellernummer

21700641

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

sonstige

Durchmesser des Steckverbinders:

19 mm

Anzahl der Datenkontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Für Kabelaußendurchmesser:

5...9.7 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

ohne

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

1

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore circolare; Connettore circolare; Sensore/Attuatore, DeviceNet, CAN; Estremita libera Coupling; Dritto (180 ?)