Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP19582000 H-A 32 TG M25 N.GEW. HOOD - 19582000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP19582000 H-A 32 TG M25 N.GEW. HOOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773554984

Artikelnummer

LPP19582000

Herstellernummer

19582000

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

56 mm

Höhe:

75 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari, marca , modello LPP19582000 - H-A 32 TG M25 N.GEW. HOOD