Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP19082900 EPIC H-B 16 TS-RO M25 - 19082900

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP19082900 EPIC H-B 16 TS-RO M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 61 mm

  • Tiefe - 93.3 mm

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773461336

Artikelnummer

LPP19082900

Herstellernummer

19082900

Hersteller

LPP

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

43 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

93.3 mm

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EPIC H-B 16 TS-RO M25