Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP19076000 H-B 16 SDR-BO M25 ZW.BOX MOUNT BASE - 19076000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP19076000 H-B 16 SDR-BO M25 ZW.BOX MOUNT BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Kabelverschraubung - nein

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Mit Stutzen - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773557497

Artikelnummer

LPP19076000

Herstellernummer

19076000

Hersteller

LPP

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Stutzen:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Base da pannello; Base da pannello; inserto: 16B; Spina: Standard; Doppia leva; Numero di ingresso cavi: 1; Pressofusione in lega di alluminio verniciata; Grado di protezione IP (chiuso): IP 65