LAPP ITALIA SRL - LPP1600820/100 H07ZZ-F 3G2,5 - 1600820/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
4044774651941
Artikelnummer
LPP1600820/100
Herstellernummer
1600820/100
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
H07ZZ-F Per macchine, apparecchiature; privo di alogeni: spettacoli, luoghi ad alta concentrazione di persone/beni di valore H07ZZ-F H07ZZ-F, , power and control cable, rubber, 450/750V, halogen-free, flame-retardant IEC 60332-3-24 bundle fire test, low smoke LS0H EN 61034-2 Privo di alogeni


