LAPP ITALIA SRL - LPP16005353 NSSHOU-J 5G4 - 16005353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - Gummi
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 M
EAN
4044773089356
Artikelnummer
LPP16005353
Herstellernummer
16005353
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund


