LAPP ITALIA SRL - LPP16005293 NSSHOU-J 4G16 - 16005293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Nennspannung U0 - 0.6 V
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
4044773089738
Artikelnummer
LPP16005293
Herstellernummer
16005293
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V
Cavo in gomma ad elevata resistenza meccanica per attività in miniere e cave NSSHÖU Cavo di alimentazione e comando NSSHÖU, VDE, in gomma, per condizioni gravose, con guaina esterna ed interna, 0,6/1 kV, classe 5, flessibile da -25°C a +90 °C, attivitàmineraria, per esterni Attività estrattiva Per uso esterno Resistente agli oli


