Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP16005253 NSSHOU-J 4G2,5 - 16005253

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP16005253 NSSHOU-J 4G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Nennspannung U - 1 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773090017

Artikelnummer

LPP16005253

Herstellernummer

16005253

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 V

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Nennspannung U:

1 V

Cavo in gomma ad elevata resistenza meccanica per attività in miniere e cave NSSHÖU Cavo di alimentazione e comando NSSHÖU, VDE, in gomma, per condizioni gravose, con guaina esterna ed interna, 0,6/1 kV, classe 5, flessibile da -25°C a +90 °C, attivitàmineraria, per esterni Attività estrattiva Per uso esterno Resistente agli oli