Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600516 NSSHOU-J 3G1,5 - 1600516

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Nennspannung U - 1 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773090178

Artikelnummer

LPP1600516

Herstellernummer

1600516

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

Cavo in gomma ad elevata resistenza meccanica per attività in miniere e cave NSSHÖUPreviousNext Cavo di alimentazione e comando NSSHÖU, VDE, in gomma, per condizioni gravose, con guaina esterna ed interna, 0,6/1 kV, classe 5, flessibile da -25°C a +90°C, attività mineraria, per esterni