LAPP ITALIA SRL - LPP1600506/100 NSSHOU-O 1X120 - 1600506/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - Gummi
Packung
100 M
EAN
4044775110331
Artikelnummer
LPP1600506/100
Herstellernummer
1600506/100
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
gelb
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
137.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
110 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Gewicht:
1440 kg/km


