LAPP ITALIA SRL - LPP1600504 NSSHOU-O 1X70 - 1600504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mit Schutzleiter - nein
Mantelmaterial - Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773090383
Artikelnummer
LPP1600504
Herstellernummer
1600504
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
110 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
88 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gewicht:
900 kg/km