Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600313 NSGAFOU 1,8/3KV 1X185 - 1600313

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600313 NSGAFOU 1,8/3KV 1X185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 185 mm²

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 300 kcmil

  • Ader-Zahl - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773090703

Artikelnummer

LPP1600313

Herstellernummer

1600313

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

185 mm²

Leiternennquerschnitt (AWG):

300 kcmil

Ader-Zahl:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Mantelmaterial:

Gummi

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

31 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

310 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

186 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

1.8 kV

NSGAFÖU 1,8/3 kV Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale NSGAFÖU 1,8/3 kV NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo