Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600312/50 NSGAFOU 1,8/3KV 1X150 - 1600312/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600312/50 NSGAFOU 1,8/3KV 1X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 150 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044775110157

Artikelnummer

LPP1600312/50

Herstellernummer

1600312/50

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

168 mm

Gewicht:

1750 kg/km

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

1.8 kV

Nennspannung U:

3 kV

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 1X150; VDE certified; U/U: 1.8/3 kV; Posa fissa