Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600307 NSGAFOU 1,8/3KV 1X35 - 1600307

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600307 NSGAFOU 1,8/3KV 1X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 35 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Nennspannung U0 - 1.8 kV

  • Nennspannung U - 3 kV

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.045 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773090918

Artikelnummer

LPP1600307

Herstellernummer

1600307

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

35 mm²

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Nennspannung U0:

1.8 kV

Nennspannung U:

3 kV

NSGAFÖU 1,8/3 kV Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale NSGAFÖU 1,8/3 kV NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo