LAPP ITALIA SRL - LPP1600306 NSGAFOU 1,8/3KV 1X25 - 1600306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Nennspannung U - 3 kV
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2045 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 1101 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4044773090963
Artikelnummer
LPP1600306
Herstellernummer
1600306
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Nennspannung U0:
1.8 kV
Nennspannung U:
3 kV


