LAPP ITALIA SRL - LPP1600305 NSGAFOU 1,8/3KV 1X16 - 1600305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Nennspannung U - 3 kV
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.045 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773090994
Artikelnummer
LPP1600305
Herstellernummer
1600305
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Nennspannung U0:
1.8 kV
Nennspannung U:
3 kV
NSGAFÖU 1,8/3 kV Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale NSGAFÖU 1,8/3 kV NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo


