LAPP ITALIA SRL - LPP1600302/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X4 - 1600302/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Gummi
Nennspannung U0 - 1800 V
Schirm - nein
Packung
100 M
EAN
4044774649870
Artikelnummer
LPP1600302/100
Herstellernummer
1600302/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
1800 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...90 °C
Nennspannung U:
3000 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


