Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600301/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5 - 1600301/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600301/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Ader-Farbe - schwarz

  • Schirm - nein

Packung

  • 100 M

EAN

4044774649825

Artikelnummer

LPP1600301/100

Herstellernummer

1600301/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

schwarz

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

Gummi

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

1800 V

Nennspannung U:

3000 V

NSGAFÖU 1,8/3 kV Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale NSGAFÖU 1,8/3 kV NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo