Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15382029 OLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6KV 1X95 - 15382029

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15382029 OLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6KV 1X95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044777818259

Artikelnummer

LPP15382029

Herstellernummer

15382029

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

OLFLEX TRAIN HT 150 F 3 6KV 1X95