LAPP ITALIA SRL - LPP15382001 OLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8KV 1X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2 mm²
Ader-Zahl - 1
Packung
3000 M
EAN
4044777818006
Artikelnummer
LPP15382001
Herstellernummer
15382001
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2 mm²
Ader-Zahl:
1
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP15382001 - serie/modello - OLFLEX TRAIN HT 150 F 1 8kV 1x2 5


