Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15381005 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X25 - 15381005

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15381005 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 3.6 kV

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.440 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777192359

Artikelnummer

LPP15381005

Herstellernummer

15381005

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

3.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Schichtenmantel:

nein

LWL-Elemente:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Innere Leitschicht:

nein

Äußere Leitschicht:

nein

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Bleimantel:

nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Leitfähige Beschichtung:

nein

Schirm längswasserdicht:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Außendurchmesser ca.:

14.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

58 mm

Max. zulässige Leitertemperatur:

120 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...120 °C

Nennspannung U:

6 kV

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP15381005 - OLFLEX TRAIN 381 3 6kV 1X25