Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15381003 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X10 - 15381003

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15381003 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 3.6 V

  • Nennspannung U - 6 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044777192335

Artikelnummer

LPP15381003

Herstellernummer

15381003

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

3.6 V

Nennspannung U:

6 V

Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo MM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV - cavo unipolare EN 50264-3-1 tipo MM, 3,6/6kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1 Soddisfa EN 50264-3-1 tipo MM e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C Altamente resistente a oli e carburanti