LAPP ITALIA SRL - LPP15355007/100 OLFLEX TRAIN 355 C 300V 32X1 - 15355007/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 32
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
100 M
EAN
4044777256112
Artikelnummer
LPP15355007/100
Herstellernummer
15355007/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
32
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...120 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
17.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
102.6 mm
Nennspannung U:
500 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
606 kg/km


