LAPP ITALIA SRL - LPP15345017 OLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X16 - 15345017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form - rund
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4044777185917
Artikelnummer
LPP15345017
Herstellernummer
15345017
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schichtenmantel:
nein
LWL-Elemente:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Innere Leitschicht:
nein
Äußere Leitschicht:
nein
Schirm:
ja
Beidraht:
nein
Bleimantel:
nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitfähige Beschichtung:
nein
Schirm längswasserdicht:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
19.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
77.6 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
120 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...120 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV


