Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15345009 OLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X6 - 15345009

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15345009 OLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 2

Packung

  • 1 M

EAN

4044777185849

Artikelnummer

LPP15345009

Herstellernummer

15345009

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

2

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP15345009 - serie/modello - OLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X6