LAPP ITALIA SRL - LPP15340016 OLFLEX TRAIN 340 600V 3X16 - 15340016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.507 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777185689
Artikelnummer
LPP15340016
Herstellernummer
15340016
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schichtenmantel:
nein
LWL-Elemente:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Innere Leitschicht:
nein
Äußere Leitschicht:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Bleimantel:
nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitfähige Beschichtung:
nein
Schirm längswasserdicht:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
16.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
64.8 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
120 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...120 °C
Nennspannung U:
1 kV
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja


