Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15331094 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,5 YE - 15331094

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15331094 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,5 YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

4064727162539

Artikelnummer

LPP15331094

Herstellernummer

15331094

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Gewicht:

9 kg/km

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...120 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X0 5 YE