LAPP ITALIA SRL - LPP15331026 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X50 GNYE - 15331026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 V
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
4044777382941
Artikelnummer
LPP15331026
Herstellernummer
15331026
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 V
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Nennspannung U:
1 V
Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo M per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 331 600VPreviousNext ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130 Soddisfa EN 50264-3-1 tipo M e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C Disponibile anche in rosso, blu e altri colori