LAPP ITALIA SRL - LPP15331012 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X120 BK - 15331012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Mantelmaterial - ohne
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19.227 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777185498
Artikelnummer
LPP15331012
Herstellernummer
15331012
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Mantelmaterial:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Schichtenmantel:
nein
LWL-Elemente:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Innere Leitschicht:
nein
Äußere Leitschicht:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Bleimantel:
nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leitfähige Beschichtung:
nein
Schirm längswasserdicht:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
17.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
69.6 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
120 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...120 °C
Nennspannung U:
1 kV
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja


