Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15331009 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X50 BK - 15331009

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15331009 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X50 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

EAN

4044777176458

Artikelnummer

LPP15331009

Herstellernummer

15331009

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Ader-Zahl:

1

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP15331009 - serie/modello - OLFLEX TRAIN 331 600V 1X50 BK