Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15331008 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X35 BK - 15331008

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15331008 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X35 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Nennspannung U - 1 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044777185467

Artikelnummer

LPP15331008

Herstellernummer

15331008

Hersteller

LPP

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo M per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 331 600VPreviousNext ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130 Soddisfa EN 50264-3-1 tipo M e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C Disponibile anche in rosso, blu e altri colori