Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15331000/1000 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 BK - 15331000/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15331000/1000 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777251698

Artikelnummer

LPP15331000/1000

Herstellernummer

15331000/1000

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP15331000/1000 - OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 BK