LAPP ITALIA SRL - LPP15320005 OLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 4X0,75 - 15320005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.117 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777191246
Artikelnummer
LPP15320005
Herstellernummer
15320005
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...125 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
26 mm
Nennspannung U:
500 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
76 kg/km