Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15315012 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X1 - 15315012

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15315012 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Schirm - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044777190928

Artikelnummer

LPP15315012

Herstellernummer

15315012

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 4X1; EN 50306-4; Tipo MM S; U/U: 300/500 V; -45 - 125 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; Schermato