LAPP ITALIA SRL - LPP15315010 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1 - 15315010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777190904
Artikelnummer
LPP15315010
Herstellernummer
15315010
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
ja
Adern verdrillt:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
125 °C
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...125 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Außendurchmesser ca.:
5.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...105 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja