LAPP ITALIA SRL - LPP15310021/100 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 2X2,5 - 15310021/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
100 M
EAN
4044777257492
Artikelnummer
LPP15310021/100
Herstellernummer
15310021/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...125 °C
Nennspannung U0:
300 V
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
28.8 mm
Nennspannung U:
500 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
106 kg/km


