LAPP ITALIA SRL - LPP15310018 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X1,5 - 15310018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Ader-Zahl - 13
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044777190744
Artikelnummer
LPP15310018
Herstellernummer
15310018
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Ader-Zahl:
13
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


