LAPP ITALIA SRL - LPP15310016 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 4X1,5 - 15310016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 4
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.912 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777190720
Artikelnummer
LPP15310016
Herstellernummer
15310016
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
4
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP15310016 - OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 4X1 5


