Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15310013 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X1 - 15310013

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15310013 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 13

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044777190690

Artikelnummer

LPP15310013

Herstellernummer

15310013

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

13

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X1