Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15310007 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X0,75

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15310007 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 13

  • Adern verdrillt - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044777190638

Artikelnummer

LPP15310007

Herstellernummer

15310007

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

13

Adern verdrillt:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

125 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...125 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

34.8 mm

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP15310007 - OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X0 75