LAPP ITALIA SRL - LPP15301004/100 OLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X2,5 - 15301004/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
331 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777256839
Artikelnummer
LPP15301004/100
Herstellernummer
15301004/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
weiß
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...125 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
28 kg/km