Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15301000 OLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15301000 OLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044777190515

Artikelnummer

LPP15301000

Herstellernummer

15301000

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

1

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

weiß

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 1X0.5; Matassa; EN 50306-2; Tipo M; U/U: 300/500 V; -45 - 125 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; Bianco