Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP13050099/100 OLFLEX SMART 108 5G1,5 - 13050099/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP13050099/100 OLFLEX SMART 108 5G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 100 M

EAN

4044776760917

Artikelnummer

LPP13050099/100

Herstellernummer

13050099/100

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U:

500 V

Cavo di controllo con guaina in PVC, certificato VDE ÖLFLEX® SMART 108PreviousNext ÖLFLEX® SMART 108 - cavo di comando PVC, registrato VDE, flessibile e numerato per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Certificato di conformità VDE con ispezione della fabbrica Disponibile soltanto nelle lunghezze e confezioni standard