LAPP ITALIA SRL - LPP1249705 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 YE - 1249705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 1
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
556 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777171347
Artikelnummer
LPP1249705
Herstellernummer
1249705
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP1249705 - serie/modello - OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 5 YE


