LAPP ITALIA SRL - LPP1249685 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 OG - 1249685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 1
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
556 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777171309
Artikelnummer
LPP1249685
Herstellernummer
1249685
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP1249685 - OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 5 OG


