Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1249590 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X16 RD - 1249590

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1249590 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X16 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • AWG-Größe - 6

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 6 kcmil

Packung

  • 1 M

EAN

4044777171552

Artikelnummer

LPP1249590

Herstellernummer

1249590

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

AWG-Größe:

6

Leiternennquerschnitt (AWG):

6 kcmil

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

180 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U0:

600 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50.4 mm

Nennspannung U:

1000 V

Conduttore con range esteso di temperatura certificato UL-AWM ÖLFLEX® HEAT 180 SiF APreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo a temperature elevate fino +180°C, UL AWM style 3644