Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1249587/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X4 RD - 1249587/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1249587/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X4 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.045 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777174119

Artikelnummer

LPP1249587/100

Herstellernummer

1249587/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

24.6 mm

Gewicht:

50 kg/km

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X4 RD