LAPP ITALIA SRL - LPP1249582/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,5 RD - 1249582/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
4044777172771
Artikelnummer
LPP1249582/100
Herstellernummer
1249582/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
14.4 mm
Gewicht:
11 kg/km
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


