LAPP ITALIA SRL - LPP1249520/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,25 BK - 1249520/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.872 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777172467
Artikelnummer
LPP1249520/100
Herstellernummer
1249520/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
13.2 mm
Gewicht:
7 kg/km
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


